Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07040.120.0035 Pistolhodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M12 x 1.75, 35mm Lengde, 50PK | AH7TTK 38CX95

GRAINGER M07040.120.0035 Hylsehodehette Skrue klasse 12.9 stål M12 x 1.75, 35 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AH7TTK Modell: M07040.120.0035Kryssreferanse: 38CX95
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
1 187 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.5
Kjørestørrelse10mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 12.9
Hode Dia.18mm
Hodehøyde12mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde35mm
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M12
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde35mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.133
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07040.120.0035 Hylsehodehette Skrue klasse 12.9 stål M12 x 1.75, 35 mm lengde, 50 PK
1 187 NOK /pakke