Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07040.080.0016 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M8 x 1.25, 16mm Length, 100PK | AH7TRK 38CX72

GRAINGER M07040.080.0016 Hylsehodehette Skrue klasse 12.9 stål M8 x 1.25, 16 mm lengde, 100 PK

På lager
Vare: AH7TRK Modell: M07040.080.0016Kryssreferanse: 38CX72
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
337NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM8-1
Kjørestørrelse6mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 12.9
Hode Dia.13mm
Hodehøyde8mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde16
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde16mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1907
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07040.080.0016 Hylsehodehette Skrue klasse 12.9 stål M8 x 1.25, 16 mm lengde, 100 PK
337NOK /pakke