Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07000.480.0160 Pistolhodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M48 x 5.00x160mm | AH7TNT 38CX10

GRAINGER M07000.480.0160 Hylsehodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M48 x 5.00x160 mm

På lager
Vare: AH7TNT Modell: M07000.480.0160Kryssref: 38CX10 / 164G78

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
880NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM48 x 5
Kjørestørrelse36mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 12.9
Hode Dia.72mm
Hodehøyde48mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde160mm
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M48
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde150mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2738
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07000.480.0160 Hylsehodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M48 x 5.00x160 mm
880NOK / enhet