Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07000.270.0100 Pistolhodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M27 x 3.00X100Mm, 5PK | AH7TLW 38CW66

GRAINGER M07000.270.0100 Hylsehodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M27 x 3.00X100Mm, 5PK

På lager
Vare: AH7TLW Modell: M07000.270.0100Kryssreferanse: 38CW66
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
1 092 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM27 x 3
Kjørestørrelse19mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 12.9
Hode Dia.40mm
Hodehøyde27mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde100ft.
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M27
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde90mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8472
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07000.270.0100 Hylsehodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M27 x 3.00X100Mm, 5PK
1 092 NOK /pakke