Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07000.100.0085 Pistolhodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M10 x 1.50, 85mm Lengde, 50PK | AH7TJR 38CW16

GRAINGER M07000.100.0085 Hylsehodehette Skrue klasse 12.9 stål M10 x 1.50, 85 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AH7TJR Modell: M07000.100.0085Kryssref.: 38CW16 / 164F87
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
583NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
Kjørestørrelse8mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 12.9
Hode Dia.16mm
Hodehøyde10mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde85mm
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde40mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0258
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07000.100.0085 Hylsehodehette Skrue klasse 12.9 stål M10 x 1.50, 85 mm lengde, 50 PK
583NOK /pakke