Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07000.040.0100 Hylsehodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M4 x 0.70X100Mm, 50PK | AH7TJD 38CW04

GRAINGER M07000.040.0100 Hylsehodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M4 x 0.70X100Mm, 50PK

På lager
Vare: AH7TJD Modell: M07000.040.0100Kryssref.: 38CW04 / 164F75
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
527NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM4 x 0.7
Kjørestørrelse3mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 12.9
Hode Dia.7mm
Hodehøyde4mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde100ft.
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M4
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)5.59

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07000.040.0100 Hylsehodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M4 x 0.70X100Mm, 50PK
527NOK /pakke