Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M04121.240.0001 Hex Nut M24 x 3 Class 10 Steel Zinc Plated, 10PK | AH7TEW 38CU40

GRAINGER M04121.240.0001 Sekskantmutter M24 x 3 Klasse 10 stål forsinket, 10PK

På lager
Vare: AH7TEW Modell: M04121.240.0001Kryssref: 38CU40 / 176G03
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
215NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM24 x 3
FinishSink belagt
Klasseklasse 10
Høyde19mm
Mutter typehex Nut
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde36mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9824
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M04121.240.0001 Sekskantmutter M24 x 3 Klasse 10 stål forsinket, 10PK
215NOK /pakke