Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M01560.180.0001 Hex Nut M18 x 2.50 Class 8 Steel Galvanized, 25PK | AH7TBT 38CR98

GRAINGER M01560.180.0001 sekskantmutter M18 x 2.50 klasse 8 stål galvanisert, 25PK

På lager
Vare: AH7TBT Modell: M01560.180.0001Kryssreferanse: 38CR98
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
384NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM18 x 2.5
FinishVarmgalvanisert
Klasseklasse 8
Høyde15mm
Mutter typehex Nut
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde27mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.116
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M01560.180.0001 sekskantmutter M18 x 2.50 klasse 8 stål galvanisert, 25PK
384NOK /pakke