Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M01320.050.0001 Hex Nut M5 x 0.80 Class 8 Steel Yp, 100PK | AH7TAW 38CR19

GRAINGER M01320.050.0001 sekskantmutter M5 x 0.80 klasse 8 stål Yp, 100PK

På lager
Vare: AH7TAW Modell: M01320.050.0001Kryssreferanse: 38CR19
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
67NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
FinishSinkgul
Klasseklasse 8
Høyde4mm
Mutter typehex Nut
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde8mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1004
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)3.05

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M01320.050.0001 sekskantmutter M5 x 0.80 klasse 8 stål Yp, 100PK
67NOK /pakke