Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M01320.030.0001 Sekskantmutter M3 x 0.50 Klasse 8 Stål Yp, 100PK | AH7TAU 38CR17

GRAINGER M01320.030.0001 sekskantmutter M3 x 0.50 klasse 8 stål Yp, 100PK

På lager
Vare: AH7TAU Modell: M01320.030.0001Kryssreferanse: 38CR17
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
54NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM3 x 0.5
FinishSinkgul
Klasseklasse 8
Høyde2.4mm
Mutter typehex Nut
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde5.5mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0356
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M01320.030.0001 sekskantmutter M3 x 0.50 klasse 8 stål Yp, 100PK
54NOK /pakke