Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M01100.560.0001 Hex Nut M56 x 5.50 Grade Class 8 Steel Plain | AH7RYQ 38CJ01

GRAINGER M01100.560.0001 Sekskantmutter M56 x 5.50 Klasse 8 stål vanlig

På lager
Vare: AH7RYQ Modell: M01100.560.0001Kryssref: 38CJ01 / 176F11
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
415NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM56-5.5
FinishPlain
Klasseklasse 8
Høyde45mm
Mutter typehex Nut
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde85mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3275
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M01100.560.0001 Sekskantmutter M56 x 5.50 Klasse 8 stål vanlig
415NOK / enhet