Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER LTB 20WN Beskyttende Bentupp Slip On Round 31/32 PK10 | AG9CQB 18AD78

GRAINGER LTB 20WN Beskyttende Bentupp Slip On Round 31/32 PK10

På lager
Vare: AG9CQB Modell: LTB 20WNKryssref: 18AD78

Få tak i det Mai 20, mandag
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
135NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMøbler Beskyttende Ben Tips
Cap TypeRett
FARGEHvit
Diameter31 / 32 "
Høyde1 17 / 32 "
Ben utenfor Dia.1"
MaterialeGummi
FormRund
OverflatetypeHard overflater

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)1.27
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Vedleggsmetode for møbler: Slip-On
    • Møbelpute Materiale: Ingen pute

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterHøydepk. Antall.Pris
GRAINGER CTB 14B Beskyttende benspiss Slip On Round 15/64 PK10 | AG9CKR 16ZD80 CTB 14BSvart15 / 64 "13 / 16 "1075NOK
GRAINGER CTB 14G Beskyttende Bentupp Slip On Round 15/64 PK10 | AG9CKU 16ZD82 CTB 14GGrå15 / 64 "13 / 16 "1083NOK
GRAINGER CTB 14W Beskyttende Bentupp Slip On Round 15/64 PK10 | AG9CKW 16ZD85 CTB 14WHvit15 / 64 "13 / 16 "1078NOK
GRAINGER CTB 15B Beskyttende benspiss Slip On Round 23/64 PK10 | AG9CKY 16ZD87 CTB 15BSvart23 / 64 "1"10107NOK
GRAINGER CTB 15G Beskyttende Bentupp Slip On Round 23/64 PK10 | AG9CLA 16ZD89 CTB 15GGrå23 / 64 "1"10114NOK
GRAINGER CTB 15W Beskyttende Bentupp Slip On Round 23/64 PK10 | AG9CLC 16ZD91 CTB 15WHvit23 / 64 "1"10108NOK
GRAINGER CTB 16B Beskyttende benspiss Slip On Round 31/64 PK25 | AG9CLE 16ZD93 CTB 16BSvart31 / 64 "1 1 / 16 "25282NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER LTB 20WN Beskyttende Bentupp Slip On Round 31/32 PK10
135NOK /pakke