Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER L-VW 162R-SG Plate Caster With Flat Free Wheels, Swivel, 6 5/16 Inch Wheel Dia. | CH6QAL 487G36

GRAINGER L-VW 162R-SG Platehjul med flate frihjul, svingbar, 6 5/16 tommers hjuldia.

På lager
Vare: CH6QAL Modell: L-VW 162R-SGKryssref.: 487G36
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
1 157 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlatehjul
Bearing TypeRoller
FARGEGrå
RammematerialeStål
Hardhet50 ShoreA
HullmønsterC
Innvendig avstand på bolthull2 15 / 16 "x 4 1 / 8"
Lastevurdering150 lbs.
Monteringsbolt Dia.7 / 16 "
Monteringshøyde7 11 / 16 "
Monteringsplate4 5 / 16 "x 5 1 / 2"
MonteringstypeTallerken
Ikke-merkingNei
Antall monteringshull4
Antall hjul1
Driftstemp. Område-15 til 160 grader F
Utenfor bolthullavstand3 5 / 32 "x 4 9 / 64"
Plate Størrelse5 1 / 2 "x 4 5 / 16"
Raceway TypeDobbel ball
Dekkfelt Dia.4"
Dekktykkelse1 3 / 16 "
TråRibbete
Hjuldiameter6 5 / 16 "
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde1.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5425
OpprinnelseslandTyskland

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialeBearing TypeBremsetypeHjulformFARGEKjernefargeKjernematerialedurometerpk. Antall.Pris
GRAINGER CDP-G-23 Kingpinless svingplate hjul polyuretan 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23polyuretan--standard-GråCast Iron87 Shore A13 230 NOK
GRAINGER CDP-G-24 stiv platestøser polyuretan 2300 lb. | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24polyuretan--standard-GråCast Iron87 Shore A13 476 NOK
GRAINGER CDP-G-31 Svingplate hjul polyuretan 1200 lb. | AH6VRY 36HW77 CDP-G-31polyuretan--standard-SølvAluminum87 Shore A12 670 NOK
GRAINGER CDP-G-32 stiv platestøser polyuretan 1200 lb. | AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32polyuretan--standard-SølvAluminum87 Shore A11 921 NOK
GRAINGER S-526-D-BS-SS Platehjul Svingbar poly 6 tommer 900 lb. | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpolyuretan--standard-GråCast Iron90 Shore A12 011 NOK
GRAINGER CDP-G-33 Kingpinless svingplate hjul polyuretan 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33polyuretan-Pedalstandard-SølvAluminum87 Shore A12 498 NOK
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 tommers kraftig stiv platehjul, 3000 pund. Last vurdering | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18polyuretan-Sidetommeskruestandard-SølvCast Iron92 Shore A15 482 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER L-VW 162R-SG Platehjul med flate frihjul, svingbar, 6 5/16 tommers hjuldia.
1 157 NOK / enhet