Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER JJM16088 Sekskantskrue Grade 5 1-8x2-3/4 | AG6RWZ 46F538

GRAINGER JJM16088 Sekskantskrue Grade 5 1-8x2-3/4

På lager
Vare: AG6RWZ Modell: JJM16088Kryssreferanse: 46F538

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
135NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Dia./Trådestørrelse1-8
Finishsink
Klasse5
Hodehøyde39 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.5 "
Lengde under hodet2.75 "
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde2-1 / 4 "
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3843
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER JJM16088 Sekskantskrue Grade 5 1-8x2-3/4
135NOK / enhet