Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER HV604000304G Dren Thicknessray

På lager
Vare: AH2XMT Modell: HV604000304GKryssreferanse: 30PA03

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

699NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTøm skuff
Passer til merkevareJet Ice

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)6
Skipets lengde (cm)19.99
Skipets bredde (cm)9.99
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER HV604001000G Dren Thicknessray | AH2XMR 30PA02 HV604001000G599NOK
GRAINGER HV604000103G Dren Thicknessray | AH2XMU 30PA04 HV604000103G887NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER HV604000304G Dren Thicknessray
699NOK / enhet