Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER HCI505602250NA-025T Sekskantskrue Grade 5 9/16-12X2-1/4, 10PK | AG6RXH 46F548

GRAINGER HCI505602250NA-025T Sekskantskrue Grade 5 9/16-12X2-1/4, 10PK

På lager
Vare: AG6RXH Modell: HCI505602250NA-025TKryssreferanse: 46F548
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
3 932 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Dia./Trådestørrelse9/16 "-12
Finishsink
Klasse5
Hodehøyde23 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13 / 16 "
Lengde under hodet2.25 "
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde1-3 / 8 "
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8415
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER HCI505602250NA-025T Sekskantskrue Grade 5 9/16-12X2-1/4, 10PK
3 932 NOK /pakke