Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER GT135LEDPHL626234ASALFL Heavy Duty Spak Låsesett LED Klasserom | AG4YLV 35HU61

GRAINGER GT135LEDPHL626234ASALFL Heavy Duty Spak Låsesett LED-klasserom

På lager
Vare: AG4YLV Modell: GT135LEDPHL626234ASALFLKryssref: 35HU61

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
3 383 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpak m / LED-indikator
Bakside2.75 "
FinishSatin Chrome
Brannklassifisert3 hr.
Klasse1
Håndteringsmaterialesink
TastingUten nøkkel
Keyway TypeIngen kjerne
PlasseringstypeNæringseiendom
LåsesettfunksjonKlasserom
Låsesettets styrkeHeavy Duty
Antall nøkler0
Antall pins6
Nødvendig dørtykkelse1-3/4" to 2-1/4"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Type streikBuet leppestreik
Stilbuet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.547
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7209900000

Produktdetaljer:

    • Sylinderkjernetype: LFIC Ikke inkludert

Produktvarianter

ProduktModellTastingKeyway TypeAntall nøklerAntall pinsPris
GRAINGER GT135LEDPHL626234ASASCC Heavy Duty Spak Låsesett LED Klasserom | AG4YLT 35HU59 GT135LEDPHL626234ASASCCTastet annerledesSchlage C268 820 NOK
GRAINGER GT135LEDPHL626234ASASFL Heavy Duty Spak Låsesett LED Klasserom | AG4YLU 35HU60 GT135LEDPHL626234ASASFLUten nøkkelIngen kjerne-6/73 383 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER GT135LEDPHL626234ASALFL Heavy Duty Spak Låsesett LED-klasserom
3 383 NOK / enhet