Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER ERTI2-094-10T Tig sveisestang 10 Lb boks 3/32 tommer diameter | AF9ZMM 30XP25

GRAINGER ERTI2-094-10T Tig sveisestang 10 Lb boks 3/32 tommer diameter

På lager
Vare: AF9ZMM Modell: ERTI2-094-10TKryssreferanse: 30XP25

Få tak i det Mai 20, mandag
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
17 964 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTig sveisestang
AWS-klassifiseringERTI2
Containerstørrelse10 lb.
container typeEske
Diameter3 / 32 "
Lengde36 '' "
MaterialeTitanium
Strekkfasthet50,000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.725
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8108906031

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeStrekkfasthetPris
GRAINGER ERNI55-094-10T Tig sveisestang 10 Lb boks 3/32 tommer diameter | AF9ZME 30XP18 ERNI55-094-10TNikkel58,000 psi9 851 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER ERTI2-094-10T Tig sveisestang 10 Lb boks 3/32 tommer diameter
17 964 NOK / enhet