GRAINGER ER70S6-045-11 Mig sveisetråd karbonstål 0.045 tommer | AF9ZLL 30XP01

GRAINGER ER70S6-045-11 Mig sveisetråd karbonstål 0.045 tommer

På lager
Vare: AF9ZLL Modell: ER70S6-045-11Kryssreferanse: 30XP01

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

508NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMig sveisetråd
AWS-klassifiseringER70S-6
Containerstørrelse11 lb.
container typespool
Diameter0.045 "
MaterialeKarbonstål
Strekkfasthet77,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.355
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode7229200000

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typeDiameterMaterialeStrekkfasthetPris
GRAINGER ER70S3-035-44 Mig sveisetråd karbonstål 0.035 tommer | AF9ZHM 30XN86 ER70S3-035-4444 lb.spool0.035 "Karbonstål75,000 PSI MED 100% C02 SKYDDGASS2 287 NOK
GRAINGER ER70S3-045-44 Mig sveisetråd karbonstål 0.045 tommer | AF9ZHN 30XN87 ER70S3-045-4444 lb.spool0.045 "Karbonstål75,000 PSI MED 100% C02 SKYDDGASS2 266 NOK
GRAINGER ER70S6-023-02 Mig sveisetråd karbonstål 0.023 tommer | AF9ZHP 30XN88 ER70S6-023-022 lb.spool0.023 "Karbonstål77,000 PSI232NOK
GRAINGER ER70S6-023-33 Mig sveisetråd karbonstål 0.023 tommer | AF9ZHQ 30XN89 ER70S6-023-3333 lb.spool0.023 "Karbonstål77,000 PSI2 360 NOK
GRAINGER ER70S6-030-02 Mig sveisetråd karbonstål 0.030 tommer | AF9ZHR 30XN90 ER70S6-030-022 lb.spool0.03 "Karbonstål77,000 PSI185NOK
GRAINGER ER70S6-030-33 Mig sveisetråd karbonstål 0.030 tommer | AF9ZHT 30XN91 ER70S6-030-3333 lb.spool0.03 "Karbonstål77,000 PSI1 510 NOK
GRAINGER ER70S6-035-02 Mig sveisetråd karbonstål 0.035 tommer | AF9ZHV 30XN93 ER70S6-035-022 lb.spool0.035 "Karbonstål77,000 PSI185NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER ER70S6-045-11 Mig sveisetråd karbonstål 0.045 tommer
508NOK / enhet