Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER ER70S6-035-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 23/64 tommer diameter | AF9ZHU 30XN92

GRAINGER ER70S6-035-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 23/64 tommer diameter

På lager
Vare: AF9ZHU Modell: ER70S6-035-01TKryssref: 30XN92

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
395NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTig sveisestang
AWS-klassifiseringER70S6
Containerstørrelse1 lb.
container typeTube
Diameter23 / 64 "
Lengde36 '' "
MaterialeKarbonstål
Strekkfasthet77,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7229200000

Produktvarianter

ProduktModellStrekkfasthetPris
GRAINGER ER70S2-035-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 23/64 tommer diameter | AF9ZKX 30XN77 ER70S2-035-01T79,000 PSI288NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER ER70S6-035-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 23/64 tommer diameter
395NOK / enhet