Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER ER1100-094-01T Sveisestang Er1100 3/32 tommers diameter rør | AF7FVW 20YE05

GRAINGER ER1100-094-01T sveisestang Er1100 3/32 tommers diameter rør

På lager
Vare: AF7FVW Modell: ER1100-094-01TKryssreferanse: 20YE05
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
219NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisestang
AWS-klassifiseringER1100
Containerstørrelse1 lb.
container typeTube
Diameter3 / 32 "
Lengde36 '' "
MaterialeAluminium TIG
Strekkfasthet13,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7223000000

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typeDiameterLengdeMaterialeStrekkfasthetPris
GRAINGER ER1100-063-01T Sveisestang Er1100 1/16 tommers diameter rør | AF7FVU 20YE03 ER1100-063-01T1 lb.Tube1 / 16 "36 '' "Aluminium TIG13,000 PSI231NOK
GRAINGER ER1100-063-10T Sveisestang Er1100 1/16 tommers diameterboks | AF7FVV 20YE04 ER1100-063-10T10 lb.Eske1 / 16 "36 '' "Aluminium TIG13,000 PSI1 803 NOK
GRAINGER ER1100-094-10T Sveisestang Er1100 3/32 tommers diameterboks | AF7FVX 20YE06 ER1100-094-10T10 lb.Eske3 / 32 "36 '' "Aluminium TIG13,000 PSI1 685 NOK
GRAINGER ER1100-125-01T Sveisestang Er1100 1/8 tommers diameter rør | AF7FVY 20YE07 ER1100-125-01T1 lb.Tube1 / 8 "36 '' "Aluminium TIG13,000 PSI215NOK
GRAINGER ER1100-125-10T Sveisestang Er1100 1/8 tommers diameterboks | AF7FVZ 20YE08 ER1100-125-10T10 lb.Eske1 / 8 "36 '' "Aluminium TIG13,000 PSI1 612 NOK
GRAINGER ER110S1-063-01T Sveisestang Er110s1 1/16 tommers diameter rør | AF7FWC 20YE11 ER110S1-063-01T1 lb.Tube1 / 16 "36 '' "Lavlegeringsstål11,0000 psi160NOK
GRAINGER ER110S1-063-10T Sveisestang Er110s1 1/16 tommers diameterboks | AF7FWD 20YE12 ER110S1-063-10T10 lb.Eske1 / 16 "36 '' "Lavlegeringsstål11,0000 psi1 130 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER ER1100-094-01T sveisestang Er1100 3/32 tommers diameter rør
219NOK / enhet