GRAINGER CP.5X3-72 Flat Bar Stock, 5083, 3 Inch x 6 ft Nominal Size, 0.5 Inch Thick, Cast | CP7GCB 782RV5

GRAINGER CP.5X3-72 Flat Bar Stock, 5083, 3 tommer x 6 fot nominell størrelse, 0.5 tommer tykk, støpt

På lager
Vare: CP7GCB Modell: CP.5X3-72Kryssreferanse: 782RV5

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 505 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBar lager

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER 8025_2_24 Flat Bar Stock, 2 tommer x 24 tommer nominell størrelse, 0.032 tommer tykk | CP7EWX 786AG6 8025_2_2441NOK
GRAINGER 20731_2_24 Flat Bar Stock, 2 tommer x 24 tommer nominell størrelse, 0.04 tommer tykk | CP7EWY 786AG1 20731_2_2445NOK
GRAINGER 20732_2_24 Flat Bar Stock, 2 tommer x 24 tommer nominell størrelse, 0.05 tommer tykk | CP7EWZ 786AF3 20732_2_2449NOK
GRAINGER 8026_2_24 Flat Bar Stock, 2 tommer x 24 tommer nominell størrelse, 0.063 tommer tykk | CP7EXA 786AG4 8026_2_2479NOK
GRAINGER 8025_4_24 Flat Bar Stock, 4 tommer x 24 tommer nominell størrelse, 0.032 tommer tykk | CP7EXB 786AG5 8025_4_2482NOK
GRAINGER 20732_4_24 Flat Bar Stock, 4 tommer x 24 tommer nominell størrelse, 0.05 tommer tykk | CP7EXC 786AF2 20732_4_2497NOK
GRAINGER 20733_4_24 Flat Bar Stock, 4 tommer x 24 tommer nominell størrelse, 0.09 tommer tykk | CP7EXD 786AF0 20733_4_24186NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER CP.5X3-72 Flat Bar Stock, 5083, 3 tommer x 6 fot nominell størrelse, 0.5 tommer tykk, støpt
1 505 NOK / enhet