Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER CFH2-3118-175T-10 Rivet Nut Hex 5/16-18 Thread 0.640 Inch, 10PK | AG2TXN 32FX17

GRAINGER CFH2-3118-175T-10 Naglemutter sekskant 5/16-18 gjenger 0.640 tommer, 10PK

På lager
Vare: AG2TXN Modell: CFH2-3118-175T-10Kryssreferanse: 32FX17
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
95NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.368 "
BorestørrelseU
FinishKlar Trivalent
Flens Dia.0.577 "
Grip Range0.105 til 0.175 "
Hode Dia.0.577 "
Hodehøyde0.048 "
Hullstørrelse0.369 "
Lengde0.64 "
MaterialeStål
Mutter typeHex
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER CFH2-3118-175T-10 Naglemutter sekskant 5/16-18 gjenger 0.640 tommer, 10PK
95NOK /pakke