Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER CAK2-3716-150-25 Naglemutter 3/8-16 Gjenge 0.690 Tommer, 25PK | AG2UDK 32FY62

GRAINGER CAK2-3716-150-25 Naglemutter 3/8-16 gjenger 0.690 tommer, 25PK

På lager
Vare: AG2UDK Modell: CAK2-3716-150-25Kryssreferanse: 32FY62
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
187NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.530 "
Borestørrelse17 / 32 "
FinishSinkgul
Flens Dia.0.595 "
Grip Range0.027 til 0.150 "
Hode Dia.0.595 "
Hodehøyde0.022 "
Hullstørrelse0.531 "
Lengde0.69 "
MaterialeStål
Mutter typeKnurled flens
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2002
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER CAK2-3716-150-25 Naglemutter 3/8-16 gjenger 0.690 tommer, 25PK
187NOK /pakke