Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER CAK2-2520-260-40 Naglemutter 1/4-20 Gjenge 0.680 Tommer, 40PK | AG2UDG 32FY59

GRAINGER CAK2-2520-260-40 Naglemutter 1/4-20 gjenger 0.680 tommer, 40PK

På lager
Vare: AG2UDG Modell: CAK2-2520-260-40Kryssreferanse: 32FY59
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
181NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.390 "
Borestørrelse19 / 64 "
FinishSinkgul
Flens Dia.0.455 "
Grip Range0.165 til 0.260 "
Hode Dia.0.455 "
Hodehøyde0.022 "
Hullstørrelse0.391 "
Lengde0.68 "
MaterialeStål
Mutter typeKnurled flens
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER CAK2-2520-260-40 Naglemutter 1/4-20 gjenger 0.680 tommer, 40PK
181NOK /pakke