Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER CAK2-2520-165-50 Rivet Nut 1/4-20 Thread 0.580 Inch, 50PK | AG2UDF 32FY58

GRAINGER CAK2-2520-165-50 Naglemutter 1/4-20 gjenger 0.580 tommer, 50PK

På lager
Vare: AG2UDF Modell: CAK2-2520-165-50Kryssreferanse: 32FY58
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
193NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.390 "
Borestørrelse19 / 64 "
FinishSinkgul
Flens Dia.0.455 "
Grip Range0.027 til 0.165 "
Hode Dia.0.455 "
Hodehøyde0.022 "
Hullstørrelse0.391 "
Lengde0.58 "
MaterialeStål
Mutter typeKnurled flens
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER CAK2-2520-165-50 Naglemutter 1/4-20 gjenger 0.580 tommer, 50PK
193NOK /pakke