Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER CAK2-1032-130-100 Rivet Nut 10-32 Thread 0.475 Inch, 100PK | AG2UDE 32FY56

GRAINGER CAK2-1032-130-100 Naglemutter 10-32 gjenger 0.475 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2UDE Modell: CAK2-1032-130-100Kryssreferanse: 32FY56

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
292NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.296 "
Borestørrelse19 / 64 "
FinishSinkgul
Flens Dia.0.340 "
Grip Range0.020 til 0.130 "
Hode Dia.0.340 "
Hodehøyde0.019 "
Hullstørrelse0.297 "
Lengde0.475 "
MaterialeStål
Mutter typeKnurled flens
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.198
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER CAK2-1032-130-100 Naglemutter 10-32 gjenger 0.475 tommer, 100PK
292NOK /pakke