Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER CAH2-3118-150-25 Rivet Nut Hex 5/16-18 Thread 0.685 Inch, 25PK | AG2UCU 32FY46

GRAINGER CAH2-3118-150-25 Naglemutter sekskant 5/16-18 gjenger 0.685 tommer, 25PK

På lager
Vare: AG2UCU Modell: CAH2-3118-150-25Kryssreferanse: 32FY46
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
170NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.499 "
Borestørrelse1 / 2 "
FinishSinkgul
Flens Dia.0.655 "
Grip Range0.027 til 0.150 "
Hode Dia.0.655 "
Hodehøyde0.035 "
Hullstørrelse0.500 "
Lengde0.685 "
MaterialeStål
Mutter typeHex
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.207
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER CAH2-3118-150-25 Naglemutter sekskant 5/16-18 gjenger 0.685 tommer, 25PK
170NOK /pakke