Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER CAH2-1032-225-50 Rivet Nut Hex 10-32 Thread 0.535 Inch, 50PK | AG2UCQ 32FY43

GRAINGER CAH2-1032-225-50 Naglemutter sekskant 10-32 gjenger 0.535 tommer, 50PK

På lager
Vare: AG2UCQ Modell: CAH2-1032-225-50Kryssreferanse: 32FY43
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
208NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.280 "
Borestørrelse9 / 32 "
FinishSinkgul
Flens Dia.0.390 "
Grip Range0.130 til 0.225 "
Hode Dia.0.390 "
Hodehøyde0.027 "
Hullstørrelse0.281 "
Lengde0.535 "
MaterialeStål
Mutter typeHex
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER CAH2-1032-225-50 Naglemutter sekskant 10-32 gjenger 0.535 tommer, 50PK
208NOK /pakke