GRAINGER BULK-RS-BHS50-1167 Buna-N Roll, 36 Inch X 50 Ft, 3 mm Thick, 70A, Plain Backing, Black, Smooth | CP8BRR 785CZ8

GRAINGER BULK-RS-BHS50-1167 Buna-N rull, 36 tommer X 50 fot, 3 mm tykk, 70A, vanlig bakside, svart, glatt

På lager
Vare: CP8BRR Modell: BULK-RS-BHS50-1167Kryssreferanse: 785CZ8

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 731 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 69.4917
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GRAINGER BULK-RS-BHS40-197 Buna-N rull, 12 tommer X 10 fot, 0.03125 tommer tykkelse, 40A, vanlig bakside, svart, glatt | CP7ZZJ 56AV10 BULK-RS-BHS40-197Rull645NOK
GRAINGER BULK-RS-H40-197 Buna-N rull, 12 tommer X 10 fot, 0.03125 tommer tykkelse, 40A, vanlig bakside, svart, glatt | CP7ZZK 56AK86 BULK-RS-H40-197Rull469NOK
GRAINGER BULK-RS-BHS50-197 Buna-N rull, 12 tommer X 10 fot, 0.03125 tommer tykkelse, 50A, vanlig bakside, svart, glatt | CP7ZZL 56AV20 BULK-RS-BHS50-197Rull613NOK
GRAINGER BULK-RS-BHS70-197 Buna-N rull, 12 tommer X 10 fot, 0.03125 tommer tykkelse, 70A, vanlig bakside, svart, glatt | CP7ZZM 56AV40 BULK-RS-BHS70-197Rull562NOK
GRAINGER BULK-RS-H40-198 Buna-N rull, 12 tommer X 10 fot, 0.0625 tommer tykkelse, 40A, vanlig bakside, svart, glatt | CP7ZZN 56AK87 BULK-RS-H40-198Rull730NOK
GRAINGER BULK-RS-BHS40-198 Buna-N rull, 12 tommer X 10 fot, 0.0625 tommer tykkelse, 40A, vanlig bakside, svart, glatt | CP7ZZP 56AV11 BULK-RS-BHS40-198Rull1 043 NOK
GRAINGER BULK-RS-BHS50-198 Buna-N rull, 12 tommer X 10 fot, 0.0625 tommer tykkelse, 50A, vanlig bakside, svart, glatt | CP7ZZQ 56AV21 BULK-RS-BHS50-198Rull974NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER BULK-RS-BHS50-1167 Buna-N rull, 36 tommer X 50 fot, 3 mm tykk, 70A, vanlig bakside, svart, glatt
25 731 NOK / enhet