GRAINGER BULK-PR-ACB-441 Plaststang, 5 fot plastlengde, svart, ugjennomsiktig, 9, 600 psi strekkstyrke | CP6VEH 60TX58

GRAINGER BULK-PR-ACB-441 plaststang, 5 fot plastlengde, svart, ugjennomsiktig, 9, 600 psi strekkstyrke

På lager
Vare: CP6VEH Modell: BULK-PR-ACB-441Kryssref.: 60TX58

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 801 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakstang

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.784
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER BULK-PR-ACB-441 plaststang, 5 fot plastlengde, svart, ugjennomsiktig, 9, 600 psi strekkstyrke
6 801 NOK / enhet