Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER BULK-PR-AC-272 Plastic Rod, 4 Ft Plastic Length, White, Opaque, 9, 600 Psi Tensile Strength | CP6VDP 60TR02

GRAINGER BULK-PR-AC-272 plaststang, 4 fot plastlengde, hvit, ugjennomsiktig, 9, 600 psi strekkstyrke

På lager
Vare: CP6VDP Modell: BULK-PR-AC-272Kryssref.: 60TR02

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 012 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakstang

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.717
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER BULK-PR-AC-272 plaststang, 4 fot plastlengde, hvit, ugjennomsiktig, 9, 600 psi strekkstyrke
3 012 NOK / enhet