Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER BULK-PR-AC-251 Plastic Rod, 4 Ft Plastic Length, White, Opaque, 9, 600 Psi Tensile Strength | CP6VEA 60TP92

GRAINGER BULK-PR-AC-251 plaststang, 4 fot plastlengde, hvit, ugjennomsiktig, 9, 600 psi strekkstyrke

På lager
Vare: CP6VEA Modell: BULK-PR-AC-251Kryssreferanse: 60TP92

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 716 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakstang

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0925
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER BULK-PR-AC-251 plaststang, 4 fot plastlengde, hvit, ugjennomsiktig, 9, 600 psi strekkstyrke
1 716 NOK / enhet