Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER BULK-FS-F3-92 Wool Felt Strip, 1/2 Inch Width x 10 ft Length, 1/2 Inch Thick, F3 | CP9LJK 795K88

GRAINGER BULK-FS-F3-92 Ullfiltstrimmel, 1/2 tomme bredde x 10 fot lengde, 1/2 tomme tykk, F3

På lager
Vare: CP9LJK Modell: BULK-FS-F3-92Kryssref: 795K88

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

394NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilt Strip

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.167
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GRAINGER BULK-FS-AF-2 aramidfiltrull, 36 tommer B x 50 fot L, 1/8 tomme tykk, syntetisk, vanlig bakside, off White | CP9KUU 797P11 BULK-FS-AF-2Rull22 735 NOK
GRAINGER BULK-FS-AF-1 aramidfiltrull, 6 fot B x 50 fot L, 1/16 tomme tykk, syntetisk, vanlig bakside, off White | CP9KUV 797NZ9 BULK-FS-AF-1Rull22 966 NOK
GRAINGER BULK-FS-AF-13 Aramid filtark, 12 tommer B x 12 tommer L, 1/16 tommer tykk, syntetisk, vanlig bakside | CP9KUW 797NZ4 BULK-FS-AF-13Følte ark155NOK
GRAINGER BULK-FS-AF-18 Aramid filtark, 12 tommer B x 12 tommer L, 1/8 tommer tykk, syntetisk, vanlig bakside | CP9KUX 797P06 BULK-FS-AF-18Følte ark201NOK
GRAINGER BULK-FS-AF-17 Aramid filtark, 36 tommer B x 10 fot L, 1/16 tommer tykk, syntetisk, vanlig bakside | CP9KUY 797NZ8 BULK-FS-AF-17Følte ark2 219 NOK
GRAINGER BULK-FS-AF-14 Aramid filtark, 36 tommer B x 12 tommer L, 1/16 tommer tykk, syntetisk, vanlig bakside | CP9KUZ 797NZ5 BULK-FS-AF-14Følte ark261NOK
GRAINGER BULK-FS-AF-19 Aramid filtark, 36 tommer B x 12 tommer L, 1/8 tommer tykk, syntetisk, vanlig bakside | CP9KVA 797P07 BULK-FS-AF-19Følte ark473NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER BULK-FS-F3-92 Ullfiltstrimmel, 1/2 tomme bredde x 10 fot lengde, 1/2 tomme tykk, F3
394NOK / enhet