Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER BULK-FS-F13-76 Wool Felt Strip, 1/2 Inch Width x 10 ft Length, 1/4 Inch Thick, F13, Plain Backing, 20A | CQ4YGK 795KY4

GRAINGER BULK-FS-F13-76 Ullfiltstrimmel, 1/2 tomme bredde x 10 fot lengde, 1/4 tomme tykk, F13, vanlig bakside, 20A

På lager
Vare: CQ4YGK Modell: BULK-FS-F13-76Kryssreferanse: 795KY4

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

50NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilt Strip

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0446
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GRAINGER 2FJF6 Filtlist | CQ4YAW 2FJF6Filt Strip2NOK
GRAINGER 2FJB3 filtstrimmel, 2 tommers bredde x 5 fot lengde, vanlig bakside, grå, 20 til 30 Shore A | CQ4YAX 2FJB3Filt Strip18NOK
GRAINGER 2HUV9 Ullfiltark, 12 tommers bredde x 12 tommers lengde, 1/2 tomme tykt, F26 | CQ4YBA 2HUV9Følte ark32NOK
GRAINGER BULK-FS-F26-66 Ullfiltark, 12 tommers bredde x 12 tommers lengde, 1/2 tomme tykt, F26 | CQ4YBB 795LC0 BULK-FS-F26-66Følte ark276NOK
GRAINGER 2HUP3 ullfiltark, 12 tommers bredde x 12 tommers lengde, 1/2 tomme tykt, F26, vanlig bakside | CQ4YBC 2HUP3Følte ark24NOK
GRAINGER BULK-FS-F26-41 Ullfiltark, 12 tommers bredde x 12 tommers lengde, 1/2 tomme tykt, F26, vanlig bakside10A | CQ4YBD 795L85 BULK-FS-F26-41Følte ark122NOK
GRAINGER BULK-FS-F13-16 Ullfiltark, 12 tommers bredde x 12 tommers lengde, 1/4 tomme tykt, F13, vanlig bakside, 20A | CQ4YBE 795L25 BULK-FS-F13-16Følte ark129NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER BULK-FS-F13-76 Ullfiltstrimmel, 1/2 tomme bredde x 10 fot lengde, 1/4 tomme tykk, F13, vanlig bakside, 20A
50NOK / enhet