GRAINGER BS-GTH 300K standard platehjul, 11 13/16 tommer dia, 14 tommer høyde, stiv | CQ6YBF 489D20

GRAINGER BS-GTH 300K standard platehjul, 11 13/16 tommer dia, 14 tommer høyde, stiv

På lager
Vare: CQ6YBF Modell: BS-GTH 300KKryssreferanse: 489D20

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 098 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlatehjul

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.3
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
GRAINGER P12RX-PRP050B-12 Korrosjonsbestandig standard platehjul, 5 tommers diameter, fast | CQ6XWU 455T52 P12RX-PRP050B-12Platehjul1565NOK
GRAINGER P12SX-PRP050K-12 Korrosjonsbestandig standard platehjul, 5 tommers diameter, fast | CQ6XWV 487H28 P12SX-PRP050K-12Platehjul11 217 NOK
GRAINGER P12SX-PRP060K-12-WB Korrosjonsbestandig standard platehjul, 6 tommers diameter | CQ6XWW 455T54 P12SX-PRP060K-12-WBPlatehjul1620NOK
GRAINGER P12SX-PRP060K-12 Korrosjonsbestandig standard platehjul, 6 tommers diameter, fast | CQ6XWX 455T53 P12SX-PRP060K-12Platehjul1571NOK
GRAINGER LEX-POEV 80XR-SG korrosjonsbestandig standard platehjul, 3 1/8 tommers dia | CQ6XWY 44YU31 LEX-POEV 80XR-SGPlatehjul1659NOK
GRAINGER LEX-PO 80XR-FI korrosjonsbestandig standard platehjul, 3 1/8 tommers dia | CQ6XWZ 44YU47 LEX-PO 80XR-FIPlatehjul1821NOK
GRAINGER LEX-POEV 80XR-FI-SG korrosjonsbestandig standard platehjul, 3 1/8 tommers diameter, svingbar | CQ6XXA 44YU43 LEX-POEV 80XR-FI-SGPlatehjul1879NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER BS-GTH 300K standard platehjul, 11 13/16 tommer dia, 14 tommer høyde, stiv
5 098 NOK / enhet