GRAINGER B31810.016.0150 Self Drilling Screw Hex #8-18 1-1/2 Inch, 2500PK | AG2GNN 31JK19

GRAINGER B31810.016.0150 Selvborende skruesekskant #8-18 1-1/2 tomme, 2500PK

På lager
Vare: AG2GNN Modell: B31810.016.0150Kryssref: 31JK19

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 010 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvborende tappeskrue
Drill Point størrelse#2
KjøretypeHex
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodefargestandard
Hode Dia.0.244 til 0.250 "
Hodehøyde0.096 til 0.11 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Sekskantbredde0.244 til 0.25 "
Lengde1.5 "
MaterialeVeskeherdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse8-18
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.0856
Skipets høyde (cm)15.09
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B31810.016.0150 Selvborende skruesekskant #8-18 1-1/2 tomme, 2500PK
2 010 NOK /pakke