GRAINGER B31810.016.0062 Boreskrue #8-18 5/8 Lengde, 4000PK | AH3EDZ 31JJ94

GRAINGER B31810.016.0062 Boreskrue #8-18 5/8 Lengde, 4000PK

På lager
Vare: AH3EDZ Modell: B31810.016.0062Kryssref: 31JJ94

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 081 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvborende tappeskrue
Drill Point størrelse#2
KjøretypeHex
Driverstørrelse1 / 4 "
FinishSink belagt
Hodefargestandard
Hode Dia.0.244 til 0.250 "
Hodehøyde0.096 til 0.11 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Sekskantbredde0.244 "a 0.250"
Lengde5 / 8 "
MaterialeHerdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse# 8-18
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2225
Skipets høyde (cm)15.09
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)22.86

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B31810.016.0062 Boreskrue #8-18 5/8 Lengde, 4000PK
2 081 NOK /pakke