GRAINGER B31810.013.0050 Drilling Screw #6-20 1/2 Length, 7000PK | AG2GMV 31JJ92

GRAINGER B31810.013.0050 Boreskrue #6-20 1/2 Lengde, 7000PK

På lager
Vare: AG2GMV Modell: B31810.013.0050Kryssref: 31JJ92

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 162 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvborende tappeskrue
Drill Point størrelse#2
KjøretypeHex
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodefargestandard
Hode Dia.0.244 til 0.250 "
Hodehøyde0.08 til 0.093 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Sekskantbredde0.244 til 0.25 "
Lengde1 / 2 "
MaterialeVeskeherdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse6-20
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.3335
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B31810.013.0050 Boreskrue #6-20 1/2 Lengde, 7000PK
2 162 NOK /pakke