GRAINGER B31702.021.0075 Boreskrue #12-14 3/4 Lengde, 2500PK | AH3EEH 31JK13

GRAINGER B31702.021.0075 Boreskrue #12-14 3/4 Lengde, 2500PK

På lager
Vare: AH3EEH Modell: B31702.021.0075Kryssref: 31JK13

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 534 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvborende tappeskrue
Drill Point størrelse#3
KjøretypeHex
Driverstørrelse5 / 16 "
FinishSink belagt
Hodefargestandard
Hode Dia.0.305 til 0.312 "
Hodehøyde0.139 til 0.155 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Sekskantbredde0.305 til 0.312 "
Lengde3 / 4 "
MaterialeHerdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse# 12-14
typenSelvboring med neopren vaskemaskin
Skive OD0.551 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.5815
Skipets høyde (cm)15.09
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)22.86

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B31702.021.0075 Boreskrue #12-14 3/4 Lengde, 2500PK
4 534 NOK /pakke