GRAINGER B31702.019.0200 Selvborende skruesekskant #10-16 2 tommer, 1500PK | AG2GPJ 31JK38

GRAINGER B31702.019.0200 Selvborende skrue sekskant #10-16 2 tommer, 1500PK

På lager
Vare: AG2GPJ Modell: B31702.019.0200Kryssref: 31JK38

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 560 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvborende tappeskrue
Drill Point størrelse#3
KjøretypeHex
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hodefargestandard
Hode Dia.0.305 til 0.312 "
Hodehøyde0.105 til 0.12 "
hode~~POS=TRUNCSekskantskive med neopren
Sekskantbredde0.305 til 0.312 "
Lengde2"
MaterialeVeskeherdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-16
typenSelvboring
Skive OD0.472 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.3038
Skipets høyde (cm)15.09
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B31702.019.0200 Selvborende skrue sekskant #10-16 2 tommer, 1500PK
2 560 NOK /pakke