GRAINGER B26680.013.0062 Tappeplate Skrue Flat #6-20 5/8 Tommer, 10000PK | AG2HFA 31JN91

GRAINGER B26680.013.0062 Tappeplate skrue flat #6-20 5/8 tommer, 10000PK

På lager
Vare: AG2HFA Modell: B26680.013.0062Kryssref: 31JN91

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 282 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.238 til 0.262 "
Hodehøyde0.083 "
hode~~POS=TRUNCFlat nedsenket
Lengde5 / 8 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse#6
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.4248
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B26680.013.0062 Tappeplate skrue flat #6-20 5/8 tommer, 10000PK
2 282 NOK /pakke