GRAINGER B08450.037.0350 Hex Lag Screw 3/8 Inch 3-1/2 Inch Length Galvanised, 250PK | AG3BLR 32TK76

GRAINGER B08450.037.0350 Sekskantskrue 3/8 tomme 3-1/2 tomme lengde galvanisert, 250PK

På lager
Vare: AG3BLR Modell: B08450.037.0350Kryssref: 32TK76

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 762 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skruer
FinishVarmgalvanisert
Hex størrelse9 / 16 "
Lengde3.5 "
MaterialeLavkullstål
Skruestørrelse3 / 8 "
Størrelse3 / 8 "
System for målinginch
TrådstilDelvis gjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.615
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318110000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B08450.037.0350 Sekskantskrue 3/8 tomme 3-1/2 tomme lengde galvanisert, 250PK
3 762 NOK /pakke