GRAINGER B08450.031.0500 Hex Lag Screw 5/16 Tommer 5 Tommer Lengde Galvanisert, 250PK | AG3BLL 32TK71

GRAINGER B08450.031.0500 Hex Lag Screw 5/16 tommer 5 tommers lengde galvanisert, 250PK

På lager
Vare: AG3BLL Modell: B08450.031.0500Kryssref: 32TK71

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 521 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skruer
FinishVarmgalvanisert
Hex størrelse1 / 2 "
Lengde5"
MaterialeLavkullstål
Skruestørrelse5 / 16 "
Størrelse5 / 16 "
System for målinginch
TrådstilDelvis gjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.1565
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318110000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B08450.031.0500 Hex Lag Screw 5/16 tommer 5 tommers lengde galvanisert, 250PK
4 521 NOK /pakke