GRAINGER B08305.031.0350 Vogn Bt 5/16-18 3-1/2 Tommer lavkarbonstål sink, 350PK | AG3BFE 32TJ47

GRAINGER B08305.031.0350 Vogn Bt 5/16-18 3-1/2 tommer lavkarbonstål sink, 350PK

På lager
Vare: AG3BFE Modell: B08305.031.0350Kryssreferanse: 32TJ47

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 087 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse5 / 16 "
FinishSink belagt
KlasseA
Hode Dia.0.688 til 0.719 "
Hodehøyde0.156 til 0.176 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3.5 "
MaterialeLavkullstål
Firkantet høyde0.156 til 0.187 "
Firkantet bredde0.307 til 0.324 "
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.655
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152055

Produktdetaljer:

    • Hals Type (Firkantet Hals)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B08305.031.0350 Vogn Bt 5/16-18 3-1/2 tommer lavkarbonstål sink, 350PK
1 087 NOK /pakke