GRAINGER B08300.075.0500 Vognbolt 3/4-10 5 Tommers lavkarbonstål Vanlig, 40PK | AG3BEF 32TJ25

GRAINGER B08300.075.0500 Vognbolt 3/4-10 5 tommers lavkarbonstål vanlig, 40PK

På lager
Vare: AG3BEF Modell: B08300.075.0500Kryssreferanse: 32TJ25

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

976NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse3 / 4 "
FinishPlain
KlasseA
Hode Dia.1.469 til 1.594 "
Hodehøyde0.375 til 0.406 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde5"
MaterialeLavkullstål
Firkantet høyde0.375 til 0.406 "
Firkantet bredde0.741 til 0.768 "
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse3 / 4-10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.786
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152055

Produktdetaljer:

    • Hals Type (Firkantet Hals)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B08300.075.0500 Vognbolt 3/4-10 5 tommers lavkarbonstål vanlig, 40PK
976NOK /pakke