GRAINGER B08280.037.0600 Hex Lag Screw 3/8 Tommer 6 Tommer Lengde Sink, 150PK | AG3BKX 32TK58

GRAINGER B08280.037.0600 Hex Lag Screw 3/8 tommer 6 tommer lengde sink, 150PK

På lager
Vare: AG3BKX Modell: B08280.037.0600Kryssref: 32TK58

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 229 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skruer
FinishSink belagt
Hex størrelse9 / 16 "
Lengde6"
MaterialeLavkullstål
Skruestørrelse3 / 8 "
Størrelse3 / 8 "
System for målinginch
TrådstilDelvis gjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.4513
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318110000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B08280.037.0600 Hex Lag Screw 3/8 tommer 6 tommer lengde sink, 150PK
1 229 NOK /pakke