GRAINGER B01200.075.0350 Sekskantskrue med hodelokk 3/4-10X3-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 40PK | AH8JAM 38TT56

GRAINGER B01200.075.0350 Sekskantskrue med hodelokk 3/4-10X3-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 40PK

På lager
Vare: AH8JAM Modell: B01200.075.0350Kryssreferanse: 38TT56

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 404 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde3.5 "
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.6826
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)18.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B01200.075.0350 Sekskantskrue med hodelokk 3/4-10X3-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 40PK
1 404 NOK /pakke