GRAINGER B01200.050.0450 Sekskantskrue med hodelokk 1/2-13X4-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 75PK | AH8JAT 38TT61

GRAINGER B01200.050.0450 Sekskantskrue med hodelokk 1/2-13X4-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 75PK

På lager
Vare: AH8JAT Modell: B01200.050.0450Kryssreferanse: 38TT61

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 694 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde4.5 "
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.5238
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)18.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B01200.050.0450 Sekskantskrue med hodelokk 1/2-13X4-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 75PK
1 694 NOK /pakke