Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PERMAKLEEN 2624-CW6P-AM-kontakt 480VAC 30A L16-30R 3P 4W | AH9NHY 40LN09

PERMAKLEEN 2624-CW6P-AM-kontakt 480VAC 30A L16-30R 3P 4W

På lager
Vare: AH9NHY Modell: 2624-CW6P-AMKryssreferanse: 40LN09
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
2 320 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsekontakt
amps30
antimikrobiellJa
FARGEGul
Ledningsstørrelse0.640 "til 0.930"
KlasseIndustriell
HP10.0
IP Rating65, 66, 67
MaterialeTermoplastisk elastomer
NEMA -pluggkonfigurasjonL16-30R
NEMA-vurdering4, 4X, 12, 6, 6P
Antall poler3
Antall ledninger4
Fase3
StrømindikatorNei
typenInnhyllet
Spenning480 VAC
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3856
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)13.46
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Korrosjonsbestandig: Nei

Produktvarianter

ProduktModellampsLedningsstørrelseHPNEMA -pluggkonfigurasjonAntall polerSpenningPris
PERMAKLEEN 2622-CW6P-AM-kontakt 250VAC 30A L15-30R 3P 4W | AH9NGX 40LM84 2622-CW6P-AM300.640 "til 0.930"3.0L15-30R3250 VAC3 259 NOK
PERMAKLEEN 2626-CW6P-AM-kontakt 600VAC 30A L17-30R 3P 4W | AH9NHM 40LM98 2626-CW6P-AM300.640 "til 0.930"-L17-30R3600 VAC3 325 NOK
PERMAKLEEN 2424-CW6P-AM-kontakt 480VAC 20A L16-20R 3P 4W | AH9NJG 40LN17 2424-CW6P-AM200.560 "til 0.770"5.0L16-20R3480 VAC2 891 NOK
PERMAKLEEN 2422-CW6P-AM-kontakt 250VAC 20A L15-20R 3P 4W | AH9NJK 40LN20 2422-CW6P-AM200.560 "til 0.770"3.0L15-20R3250 VAC2 356 NOK
PERMAKLEEN 2630-CW6P-AM-kontakt 120/208VAC 30A L18-30R 4P 4W | AH9NJL 40LN21 2630-CW6P-AM300.640 "til 0.930"3.0L18-30R4120 / 208 VAC2 654 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PERMAKLEEN 2624-CW6P-AM-kontakt 480VAC 30A L16-30R 3P 4W
2 320 NOK / enhet